Motion
D1CP1PH9
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #06851379
No. Fabricante D1CP1PH9
Precio840.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #06851379
No. Fabricante D1CP1PH9
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
Precio840.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    24.3 pies-libras
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.4 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382110024
  • Corriente máxima permitida
    4.3 A, 9.3 A
  • Modelo
    T063CPB2164012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382110024

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,3450 RPM,D1CP1PH9,115/230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron