Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete12.23 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga69.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382110314
- Corriente máxima permitida0.6 A, 1.1 a 1.2 A
- ModeloP063AJE1343015B
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382110314
Descripción general
Descripción del fabricante
1/4 HP,1725 RPM,D14P2ACR,208-230/460