Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.4 lb
Detalles
- Caudal1.5 gpm
- Presión máxima125 psi
- Temperatura máxima100 °F
- Clasificación de micras0.5 μm
- Estándares cumplidosNSF 42 y 53
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua de calidad constante para máquinas de hielo comerciales al reducir sedimentos*, sabor y olor a cloro, quistes** y incrustaciones*
- Reduce la capacidad de formación de calcio y magnesio como incrustaciones duras* en las placas del evaporador, lo que puede reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento no programado
- La reducción de sedimentos* ayuda a prevenir el desgaste del equipo y puede ayudar a prolongar la vida útil de las piezas y accesorios
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla