Motion
MPCL216N

REXNORD INC
MPCL216N

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1 orificio
Artículo MI #06857082
No. Fabricante MPCL216N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MPCL216N

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1 orificio
Artículo MI #06857082
No. Fabricante MPCL216N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662864823241

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCL216N BLOQUE DE ALMOHADA DE 1" BRG