Motion
21699-6676

GARLOCK KLOZURE
21699-6676

Sello de aceite - Sólido, 9.250 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #06869752
No. Fabricante 21699-6676
Precio1,745.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21699-6676

Sello de aceite - Sólido, 9.250 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #06869752
No. Fabricante 21699-6676
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
Precio1,745.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.250 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X6676 MILL-RIGHT V CRS 9.250"ID