Motion
DWA2TX25IRB

DEWALT
DWA2TX25IRB

Puntas de destornillador FLEXTORQ - Estilo de punta de broca: Phillips, tamaño de punta de T25 bits, punta individual
Artículo MI #06877193
No. Fabricante DWA2TX25IRB
Precio1.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA2TX25IRB

Puntas de destornillador FLEXTORQ - Estilo de punta de broca: Phillips, tamaño de punta de T25 bits, punta individual
Artículo MI #06877193
No. Fabricante DWA2TX25IRB
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
Precio1.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T25
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • UPC_NO
    885911341233

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA2TX25IRB IMPACTO TORX T25 2-INCH
  • Los bits listos para el impacto con FlexTorq tienen una mayor durabilidad para una larga vida útil
  • Mecanizado con CNC que da como resultado una fabricación precisa para un ajuste óptimo en el hueco del tornillo
  • El núcleo Reflex permite una flexión de bits de 2" hasta 15° para reducir la rotura
  • Parte del sistema de bloqueo magnético de tornillos 10X para retención de sujetadores que minimiza las caídas y reduce el bamboleo

También puede gustarle