Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11, 2X-Large
- Longitud14 pulg.
- Grosor13 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Características y beneficios• Capa de nitrilo llena de canales microscópicos que transfieren activamente aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre • Recubrimiento de polímero consistente que reduce significativamente la probabilidad de fugas químicas • Combinación única de agarre, resistencia química y comodidad superior • Tacto y destreza superiores para un mayor control, reducir significativamente la fatiga y las lesiones relacionadas con el síndrome del túnel carpiano • Puntuación CE 4121 • Aplicaciones: Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero
- Patrón de agarreTecnología Ansell Grip
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAcrílico
- Material del forroPunto
- MaterialNitrilo
- Línea de productosAlphatec
- Estándares cumplidosEN 374 JKL, EN 374, EN 388 4121
- UPC_NO20076490456959
Descripción general
- Capa de nitrilo llena de canales microscópicos que transfieren activamente los aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre
- El revestimiento de polímero uniforme reduce significativamente la probabilidad de fugas químicas
- Combinación única de agarre, resistencia química y comodidad superior
- Tactilidad y destreza superiores para un mayor control, lo que reduce significativamente la fatiga y las lesiones relacionadas con el síndrome del túnel carpiano
- Puntuación CE 4121
- Aplicaciones: plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinado de aceite y petroquímicos, limpieza y desengrasado, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero