Motion
12 8V  3550 TB
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , 35.5000 pulg. D.E., Casquillo, Casquillo serie 6050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #06883606
No. Fabricante 12 8V 3550 TB
Precio9,659.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , 35.5000 pulg. D.E., Casquillo, Casquillo serie 6050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #06883606
No. Fabricante 12 8V 3550 TB
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
Su precio$9,659.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.0000 a 6.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35.5000 pulg.
  • Ancho general
    13.875 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    35.5
  • Peso
    185.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    6050
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950514680
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950514680

Descripción general

Descripción del fabricante
12 8V POLEA TB DE 3550 TB (6050) DE ALTA CAPACIDAD

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"