Motion
SXH001GT
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #06884986
No. Fabricante SXH001GT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #06884986
No. Fabricante SXH001GT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    9 pulg.
  • Altura del producto
    7.50 pulg.
  • Longitud del producto
    20.63 pulg.
  • Diámetro de la varilla 2
    3 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3 pulg.
  • Peso
    171.80 lb
  • Ancho
    7.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 3-Cap 3
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Barra de acoplamiento extendida de doble barra
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Estándar NFPA SAE/UN
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Simple
  • Estilo del extremo de la varilla 2
    Simple
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Serie NZ
  • Varilla simple o doble
    Doble
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
NZG9LU6N5KW0902C CILINDRO
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"