Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho28-3/4 pulg.
- Longitud41-3/4 pulg.
- Peso del material1.2 oz/yd2
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesCostura servida
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCierre a presión frontal
- Tipo de prendaAbrigo de laboratorio
- Uso de la prendaPropósito general
- MaterialTyvek®
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTyvek
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
- ResistenciaAbrasión, aerosoles, partículas secas
- Cierre de muñecaMuñecas abiertas
Descripción general
- Las Frocks proporcionan un diseño de chaqueta que llega hasta el cuerpo con cierres a presión en la parte delantera para que sea fácil de poner y quitar
- Ideal para aplicaciones que no requieren la cobertura de cuerpo completo de un mono
- Cuello de ojal
- Desechable