Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Rodillo Diámetro35
- Rodillo Ancho18 mm
- Poste Diámetro16 mm
- Longitud de la rosca17 mm
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557007965
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial12000 N
- Capacidad de carga estática radial18300 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieLubricante C
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557007965
Descripción general
- Las arandelas especiales de disco de empuje de resina son superiores en resistencia al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral
- Reduce la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.
- Tipo sellado con anillo exterior coronado
- Estos cojinetes están lubricados con un lubricante de tipo sólido termoestable de nuevo desarrollo que llena el espacio interior del cojinete
- Lubricante que proporciona mantenimiento a largo plazo y servicio gratuito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación