Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad20.0000 pulg.
- Altura37 pulg.
- Peso242.50 lb
- Ancho37.0000 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Número de cajones3
- TipoCarro de servicio modular
- UPC_NO662679138806
Descripción general
- Levante la superficie de trabajo superior con amortiguadores de gas 2 .
- Soportes de montaje de accesorios con parachoques de esquina.
- 5”x2” Ruedas giratorias de bloqueo de compuesto suave.
- Portaobjetos de cierre suave.
- Compartimento superior profundo 7” .
- 6 Toma de corriente.
- 3 cajones (2: 3” de profundidad y 1: 6” de profundidad).
- Barra de palanca (4) y (16) Extensión/Almacenamiento del destornillador.
- Completamente montado.
- No se incluyen el casillero, el gabinete lateral ni los accesorios.