Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.61 lb
Detalles
- Detalles adicionalesJU042CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 4.25", 5" OD, 0.5" de ancho
- Material del cojinete52101 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJU042CP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJU042CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 4.2500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, ideal para la protección contra la contaminación.
- Número de catálogo del fabricanteJU042CP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400024970
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4320 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1320 lbf
- Capacidad de carga estática radial2220 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637400024970
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación