Motion
JA025XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897857
No. Fabricante JA025XP0-RBC
Precio644.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JA025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897857
No. Fabricante JA025XP0-RBC
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
Precio644.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JA025XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JA025XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, adecuado para equipos motorizados.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA025XP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401025396
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    583 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637401025396

Descripción general

Descripción del fabricante
JA025XP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle