Motion
JB042XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JB042XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.2500 in de diámetro interno, 4.8800 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897864
No. Fabricante JB042XP0-RBC
Precio1,584.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JB042XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.2500 in de diámetro interno, 4.8800 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897864
No. Fabricante JB042XP0-RBC
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
Precio1,584.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JB042XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JB042XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 4.2500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, utilizado en la automatización de fábrica.
  • Número de catálogo del fabricante
    JB042XP0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401473265
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    2630 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637401473265

Descripción general

Descripción del fabricante
JB042XP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle