Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro4.1300 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJB035XP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB035XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 3.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 4.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, utilizado en maquinaria precisa.
- Número de catálogo del fabricanteJB035XP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637400396039
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.3150 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1014 lbf
- Capacidad de carga estática radial1540 lbf
- Tipo de selloSello R moldeado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637400396039
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto