Motion
JA020CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA020CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898443
No. Fabricante JA020CP0-RBC
Precio662.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JA020CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898443
No. Fabricante JA020CP0-RBC
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
Su precio$662.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JA020CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 2", 2.5" OD, 0.25" de ancho
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JA020CP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JA020CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 2.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, sellado doble, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para motores y variadores.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA020CP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401025365
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    8890 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637401025365

Descripción general

Descripción del fabricante
JA020CP0 BRG

También puede gustarle