Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.040 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSB025XP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSB025XP0-RBC El cojinete incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, excelente para máquinas precisas.
- Número de catálogo del fabricanteSB025XP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401026478
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.4270 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial848 lbf
- Capacidad de carga estática radial1140 lbf
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637401026478
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto