Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.015 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1875 pulg.
- Exterior Diámetro1.8800 pulg.
- En general Ancho0.1875 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.038 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaGFR Nylon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSAA15XL0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSAA15XL0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, utilizado en máquinas delicadas.
- Número de catálogo del fabricanteSAA15XL0-RBC
- Número de Upc del fabricante637400977788
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.7110 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial310 lbf
- Capacidad de carga estática radial400 lbf
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637400977788
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto