Motion
SR45TB1SSC1BLOQUE (GK)

THK AMERICA INC
SR45TB1SSC1(GK) BLOCK

Carro de bolas lineal intercambiable estándar global para riel de perfil – Serie SR-TB, bloque bridado montado desde la parte inferior, riel 45mm , 120mm de ancho x 126mm de largo, capacidad estática de 107 kN, precarga ligera
Artículo MI #06900679
No. Fabricante SR45TB1SSC1(GK) BLOCK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SR45TB1SSC1(GK) BLOCK

Carro de bolas lineal intercambiable estándar global para riel de perfil – Serie SR-TB, bloque bridado montado desde la parte inferior, riel 45mm , 120mm de ancho x 126mm de largo, capacidad estática de 107 kN, precarga ligera
Artículo MI #06900679
No. Fabricante SR45TB1SSC1(GK) BLOCK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Peso
    2.5 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    80.4 kN
  • Capacidad de carga
    107 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    200145322209000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SR-TB
  • Capacidad de carga estática
    107 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
SR45TB1SSC1
  • Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
  • Bajo nivel de ruido
  • Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
  • Disponible en acero inoxidable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good