Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.50
- Longitud5.2
- Altura total7.6100 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.58 libras, 0.535
- Ancho10.9
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (cabezal giratorio)
- Detalles adicionalesConjunto de soporte de riel guía giratorio,~sin reborde de posicionamiento
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-202FLTC-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405483828
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de soporte giratorio para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo del soporte de poliamida, tapa de transición y mando. Herrajes de acero inoxidable. El soporte no contiene el reborde de posicionamiento.