Especificaciones
Dimensiones
- Altura21.1 mm / 0.83 pulg.
- Longitud120 pulg.
- Radio de curvatura mínimo6
- Grosor de la vaina (pulgadas)0.078
- Ancho de la superficie de desgaste1.70 pulg.
- Ancho43.2 mm / 1.7 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Aceptado por la FDASí
- Grupo y claseRAILES de guía
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-SST-1.70-10
- Número de Upc del fabricante787405474857
- MaterialUHMW-PE
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Temperatura máxima180 °F
- Tipo de modeloRiel guía en T
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Material de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
- UPC_NO787405474857
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304 .