Especificaciones
Dimensions
- Altura total0.6000 pulg.
- Longitud total0.1600 pies
- Ancho general0.6800 pulg.
- Peso0.03 lb
Details
- Detalles adicionalesSe utiliza con el riel PolyGlide junto con clips y abrazaderas Valu Guide.
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Aceptado por la FDASí
- Tipo de plaquitaInserto de riel PolyGlide
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-PMI-25
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405450837
- MaterialSantopreno
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosRectangular
- Rango de temperatura-40°F a 140 °F
- UPC_NO787405450837
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-PMI-25
- Inserto de plástico Santoprene
- Se utiliza con el riel VG-SPM PolyGlide junto con clips y abrazaderas de la guía de valor
- Rango de temperatura -40 °F a 140 °F
- Para temperaturas más altas o más bajas, utilice el inserto de acero inoxidable número de pieza VG-PMI-30