Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.1300 pulg.
- Diámetro exterior0.8900 pulg.
- Longitud total1.6300 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPlaquita de orificio pasante, para utilizar con tapones de ABS.
- Insertar tipo de cojineteA través del orificio
- Catálogo del fabricante
- MaterialNailon lubricado