Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3125 pulg.
- Grosor de la brida0.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8450 pulg.
- Diámetro interior del rodillo0.8300 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.0600 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAleación inoxidable 420
- Tipo de orificioHexagonal
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405445628
- Material de la carreraAcetal
Descripción general
- Diseñado para su uso con tubos de PVC Nolu