Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Grosor de la brida0.1900 pulg.
- Diámetro interior del rodillo2.0700 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.3750 pulg.
Detalles
- Profundidad del orificio ciego1.4900 pulg.
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetro2" sch 40 tubo
- Insertar materialNailon lubricado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojineteOrificio ciego