Motion
VG-J288-188-10

SYSTEM PLAST
VG-J288-188-10

J PIERNA 3/16X2 7/8
Artículo MI #06903382
No. Fabricante VG-J288-188-10
Price$13.08/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-J288-188-10

J PIERNA 3/16X2 7/8
Artículo MI #06903382
No. Fabricante VG-J288-188-10
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
Su precio$13.08/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la plaquita
    2.8800 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    2.88
  • Altura total
    0.4600 pulg.

Details

  • Tipo de accesorio
    Patas en J
  • Detalles adicionales
    Autolubricación
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405420472
  • Tipo de raíl
    Patas en J
  • Material de la vaina
    UHMWPE
  • Manómetro de acero
    11ga/12 calibre
  • UPC_NO
    787405420472

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-J288-188-10
  • UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like