Motion
HXA-1132

SYSTEM PLAST
HXA-1132

HEX SHFT ADPT11/16IN SHFT2IN LARGO
Artículo MI #06903400
No. Fabricante HXA-1132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
HXA-1132

HEX SHFT ADPT11/16IN SHFT2IN LARGO
Artículo MI #06903400
No. Fabricante HXA-1132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9400 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para deslizarse sobre eje hexagonal, de modo que el diámetro exterior del adaptador se convierte en una superficie de muñón sobre la que el cojinete del rodillo puede girar. Disponible en carbono y acero inoxidable 316 .
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
HXA-1132