Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro interior del rodillo0.4020 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo0.5000 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.0490 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tubo/tubo del manómetroCalibre 18
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteA través del orificio