Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro interior del rodillo2.7600 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo3.0000 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tubo/tubo del manómetroCalibre 11
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteA través del orificio