Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.6100 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.7400 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0,0650 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tubo/tubo del manómetroEMT de 1-1/2"
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteA través del orificio