Motion
HR-174
Rodamiento de extremo de rodillo mecanizado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.5000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.3700 pulg. de diámetro interior del rodillo, calibre 16
Artículo MI #06903457
No. Fabricante HR-174
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo mecanizado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.5000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.3700 pulg. de diámetro interior del rodillo, calibre 16
Artículo MI #06903457
No. Fabricante HR-174
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.3700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tubo/tubo del manómetro
    Calibre 16
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    UHMW
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
HR-174

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron