Motion
VG-GSWF-8

SYSTEM PLAST
VG-GSWF-8

Riel guía plano - Riel estándar, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, 1.00 in de ancho de superficie de desgaste, 8.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903561
No. Fabricante VG-GSWF-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-GSWF-8

Riel guía plano - Riel estándar, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, 1.00 in de ancho de superficie de desgaste, 8.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903561
No. Fabricante VG-GSWF-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.69 pulg.
  • Longitud
    8.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.

Detalles

  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Estándar
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4000 - 5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-GSWF-8