Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6700 pulg.
- Longitud10 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.6700 pulg.
Detalles
- AplicacionesPara uso en hornos, cocinas, áreas de llenado en caliente, cámaras de vapor, descarga de hornos, retortas, freidoras, túneles retráctiles, pasteurizadores y cajas de vapor.
- ColorGris
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.04
- Catálogo del fabricante
- MaterialPTFE
- Temperatura máxima de servicio continuo500 °F
- Material del raílPTFE
- Tipo de raílSólido - Alta temperatura
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción Uhmw1500 - 3000 psi
Descripción general
- PTFE Material de alta temperatura para uso cuando existe una temperatura de funcionamiento elevada. Vaina galvenizada.