Motion
VG-GSF-HT-8

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-8

Riel guía plano - Rígido - Riel de alta temperatura, inserto de PTFE, canal galvanizado, 0.49 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 8.00 pies de longitud total
Artículo MI #06903624
No. Fabricante VG-GSF-HT-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-8

Riel guía plano - Rígido - Riel de alta temperatura, inserto de PTFE, canal galvanizado, 0.49 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 8.00 pies de longitud total
Artículo MI #06903624
No. Fabricante VG-GSF-HT-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.67 pulg.
  • Longitud
    8.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.49 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Para uso en hornos, cocinas, áreas de llenado en caliente, cámaras de vapor, descarga de hornos, retortas, freidoras, túneles retráctiles, pasteurizadores y cajas de vapor.
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.04
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    500 °F
  • Material del raíl
    PTFE
  • Tipo de raíl
    Sólido - Alta temperatura
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    1500 - 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-GSF-HT-8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron