Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.67
- Longitud144
- Radio de curvatura mínimo3
- Ancho de la superficie de desgaste0.46 pulg.
- Ancho0.67
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-GSF-12
- Número de Upc del fabricante787405398511
- MaterialUHMW-PE
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Temperatura máxima180
- Línea de productosProductos de guía
- Tipos de productosGuías cónicas
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raíl#60 Cadena de rodillos
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Material de la vainaGalvanizado
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA. Vaina galvenizada.