Motion
VG-GSCG-#80-10

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#80-10

Riel guía de cadena - Guía de cadena de rodillo #80 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, Ancho de superficie de desgaste de 0.61 pulg., Longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06903644
No. Fabricante VG-GSCG-#80-10
Precio13.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#80-10

Riel guía de cadena - Guía de cadena de rodillo #80 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, Ancho de superficie de desgaste de 0.61 pulg., Longitud total de 10.00 pies
Artículo MI #06903644
No. Fabricante VG-GSCG-#80-10
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
Precio13.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.67
  • Longitud
    120
  • Radio de curvatura mínimo
    4
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.61 pulg.
  • Ancho
    0.67

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.19
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-GSCG-#80-10
  • Número de Upc del fabricante
    787405398115
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    #80 Cadena de rodillos
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Material de la vaina
    Galvanizado
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-GSCG-#80-10
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA. Vaina galvenizada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"