Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.8100 pulg.
- Longitud total0.6900 pulg.
- Diámetro del eje0.4375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en los extremos de los ejes hexagonales o redondos 7/16” . Proporcionan un método sencillo para retener el eje en el conjunto del rodillo. Principalmente están diseñados para ofrecer un medio de montaje del rodillo en los bastidores laterales, de manera que se pueda evitar el contacto de metal con metal. Con una ranura de extremo abierto de 11/16” de ancho en el marco lateral, se puede eliminar el desgaste y el ruido.
- Catálogo del fabricante
- MaterialTermoplástico ABS
- Planos de llave0.6650 pulg.