Motion
VF-CRS-100

SYSTEM PLAST
VF-CRS-100

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903726
No. Fabricante VF-CRS-100
Precio47.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRS-100

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903726
No. Fabricante VF-CRS-100
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
Su precio$47.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.56 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    7.5600 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5600 pulg.
  • Radio
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    7.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Zapata de retorno de cadena para perfil de 1", 1/2"
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRS-100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405381285
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRS-100
  • Zapato de retorno de cadena para uso con perfil serpentino VF-CR-38100 . Diseñado con un generoso radio de entrada para alimentar la cadena suavemente sobre el perfil serpentino. Material UHMW.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"