Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud del eje4.2500 pulg.
- Profundidad de la rosca0,7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Detalles adicionalesEl eje está roscado en cada extremo.
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- UPC_NO787405380691