Especificaciones
Dimensiones
- Longitud240.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.9900 pulg.
- Altura total0.48 pulg.
- Ancho general1.9900 pulg.
- Peso0.59 lb
- Ancho1.9900 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCanal de aluminio
- Detalles adicionalesGrupo de combinación D (tren): 0.48" de ancho x 2" de alto x 240" de largo de aluminio
- Dibujo CAD
- ColorAluminio
- Insertar materialAluminio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-A2520-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405316133
- MaterialAluminio
- Tipo de raílGuía
- Material de la vainaAluminio
Descripción general
- Extrusión de aluminio utilizada con varias plaquitas UHMW. Resistente, fácil de montar y comúnmente utilizado como guías laterales y como miembros de soporte bajo correas modulares y cadena FlatTop. No se incluye el hardware de fijación.