Motion
VT-981-T-S-0750-10

SYSTEM PLAST
VT-981-T-S-0750-10

Solus® Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, 8 pulgadas de ancho
Artículo MI #06903841
No. Fabricante VT-981-T-S-0750-10
Precio827.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VT-981-T-S-0750-10

Solus® Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, 8 pulgadas de ancho
Artículo MI #06903841
No. Fabricante VT-981-T-S-0750-10
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
Su precio$827.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pie
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    26.00 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de riel recto; Longitud: 1 pie, Serie: VT-981, Altura: 1 in, Ancho de riel: 8 in, Material: NOLU-BR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    881TAB-K7-1/2
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-981-T-S-0750-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405305106
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-981-T-S-0750-10
  • Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Se utiliza con la cadena de lengüetas de 7 1/2 pulgadas de ancho de la serie 881 .