Motion
VG-520-02-S34-L5

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S34-L5

Nivelador de soporte articulado para servicios pesados - Serie VG-520, carga estática máx. de 7000 lb, vástago articulado ±2° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.8400 in, dos orificios de tracción, OAL de 5.9700 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904461
No. Fabricante VG-520-02-S34-L5
Precio68.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S34-L5

Nivelador de soporte articulado para servicios pesados - Serie VG-520, carga estática máx. de 7000 lb, vástago articulado ±2° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.8400 in, dos orificios de tracción, OAL de 5.9700 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904461
No. Fabricante VG-520-02-S34-L5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    7000 lb
  • Longitud total
    5.9700 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria con tuerca de ajuste soldada al vástago.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Dibujo CAD
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    VG-520
  • Articulación del vástago
    ±2°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10
  • Almohadilla de vibración
    VG-514 / VG-514N

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-520-02-S34-L5
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte de maquinaria de alta resistencia con tuerca de ajuste soldada al vástago.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"