Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Diámetro del orificio0.4800 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Altura total1.3500 pulg.
- Rosca5/8-11 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Peso0.30 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa almohadilla de vibración se vende por separado.
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material baseBase de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
- Tipo de componenteVG-511
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-511B-02-S58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405246690
- MaterialPOLIAMIDA
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosNivelador (base de poliamida)
- SerieSerie VG-511
- Capacidad de carga estática2600 lb
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- UPC_NO787405246690
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, bola roscada de acero inoxidable
- Los niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas
- Dos orificios de tracción para anclaje al suelo.