Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Altura total1.3500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Detalles adicionalesLa almohadilla de vibración se vende por separado.
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material baseBase de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieSerie VG-511
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- UPC_NO787405246454