Motion
VG-511-03-SM20-L10T

SYSTEM PLAST
VG-511-03-SM20-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de servicio medio, serie VG-511-T , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.0000 in, un orificio de tracción, OAL de 10.6900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904520
No. Fabricante VG-511-03-SM20-L10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511-03-SM20-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de servicio medio, serie VG-511-T , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.0000 in, un orificio de tracción, OAL de 10.6900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904520
No. Fabricante VG-511-03-SM20-L10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Longitud total
    10.6900 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio medio - Loc-A-Lign
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Un orificio de retraso
  • Serie
    VG-511-T
  • Articulación del vástago
    ±5° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    M20
  • Almohadilla de vibración
    VG-512 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511-03-SM20-L10T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle