Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.3 pulg.
- Tamaño del miembro horizontal2 pulg.
- Longitud total5.300 pulg.
- Tamaño2.000 pulg. x 2.000 pulg.
- Tamaño del miembro vertical2 pulg.
- Grosor de la pared0,065 pulg.
- Ancho3.3 pulg.
Detalles
- AplicaciónAta las patas de soporte del transportador en 90° para reforzarlas.
- Dibujo CAD
- Tipo de conectorCorbata de pierna en T
- Grupo y claseComponentes de estructura y estructura
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-311-T2020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405194168
- MaterialPOLIAMIDA
- Tipo de modeloCorbata de pierna en T
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosCorbata de pierna en T
- Serie311
- Serie / TipoVG-311
- Tipo de tubo/tuboTubo redondo
- UPC_NO787405194168
Descripción general
- La pata en T une las patas de soporte del transportador de tubos de 2 pulgadas en 90° para reforzar. Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable.