Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.8500 pulg.
- Espesor de la pared del tubo0,065 pulg., 0,109 pulg.
- Tamaño del tubo/tubo(Cap. 10) 1.5000 pulg., (Cap. 5) 1.5000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSostiene patas de soporte hechas de tubería 1-1/2” .
- Tipo de tapónTapón del poste
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialPOLIAMIDA
- SerieVG-308
- Tipo de tubo/tuboTubería
Descripción general
- La tapa del poste sujeta las patas de soporte hechas de tubería de 1 1/2 pulgadas
- Se adapta a una variedad de configuraciones de montaje
- Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable