Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.6
- Ancho máximo de la vaina1.1300 pulg.
- Altura total1.5600 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.295, 0.31 libras
- Ancho9.8, 1.1300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (montaje en barra - acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-254K, para diámetro de barra: 1/2-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-254K-S-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405188235
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de montaje de varilla pequeño con mando manual. Proporciona sujeción y posicionamiento de varillas de 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Ojal y soporte de acero inoxidable calibre 10 . Mando de poliamida.