Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.8900 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.7000 pulg.
- Altura total10.2500 pulg.
- Ancho general1.7000 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.56 lb
- Ancho1.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte de raíl guía para servicios pesados, polipropileno, varilla de ~1/2"
- Insertar materialPOLIPROPILENO
- Número de catálogo del fabricanteVG-221PP-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405175709
- MaterialPOLIPROPILENO
Descripción general
- Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Cuerpo y mando del soporte de polipropileno. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable.